Referenties
Base Protection:CA-B0904-0WA 37
Rubix:A0949400
Fabrikant:CA-B0904-0WA 37
EAN:8050503221848

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HALLEY S3L MT 37
De HALLEY is een veiligheidsschoen uit de Smart Evo lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. Deze schoen is licht en flexibel wat zich direct vertaalt in een optimaal comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,55 excl. BTW
/ paar
€ 64,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
