Referenties
Base Protection:CA-B0175-0WA 48
Rubix:A0950407
Fabrikant:CA-B0175-0WA 48
EAN:8054633499481

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HARLEM S1PL MT 48
De HARLEM is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,95 excl. BTW
/ paar
€ 58,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
