ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W12 MT39
Veiligheidsschoen Ergo-Med CF 4 Blueline S1 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86412 S1 39
Rubix:22886864
EAN:4043692178271

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 2000 2.0 LG S1 W12 MT39
ERGO-MED CF 4 blueline, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,73 excl. BTW
/ paar
€ 136,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
39