BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING TOP S3L MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0610-CWA 40
Rubix:A0950936
Fabrikant:CA-B0610-CWA 40
EAN:8057741715016

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAFTING TOP S3L MT 40
Rafting Top veiligheidsschoenen van Base Protection zijn veelzijdige schoenen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die werken in veeleisende omgevingen binnen en buiten.
Deze schoenen combineren comfort, veiligheid en prestaties om optimale bescherming te bieden in alle situaties. De Rafting Top schoen heeft een stevige, duurzame leren voering. Het is een schoen uit de S3-categorie, die de voet beschermt tegen perforatie van de zool en vallende voorwerpen. De zool biedt uitstekende grip op natte en geoliede oppervlakken.
Dit topmodel biedt uitstekende enkelondersteuning, waardoor hij ideaal is voor gebruik op losse en ongelijke ondergrond.Specificaties - Totaal gewicht van het paar: 1.080 kg voor maat 42. - Schoenhoogte: 145 mm (topmodel) - Bovenmateriaal: gevet volnerfleder. - Binnenvoering: hoogwaardige 3D-stof.
Binnenvoering: high-tech 3D stof met SmellStop technologie. - Zool: PU structuur en TPU-Skin grip coating, Airtech anti-vermoeidheid.Normen De Rafting Top schoenen van Base Protection voldoen aan de norm EN ISO 20345:2022 in de categorie S3L FO SRC, de meest uitgebreide voor gebruik in droge omgevingen.
De FO-categorie verwijst naar de bestendigheid van de zool tegen koolwaterstoffen.Gebruiksaanwijzing Schoenen mogen alleen worden gereinigd met een zachte borstel en een beetje water. Gebruik geen detergenten, producten op alcoholbasis of conventionele lederreinigers.
Voor een betere hygiëne berg je de schoenen na gebruik op in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vocht.Merkinformatie Base Protection is een merk dat bekend staat om zijn kwaliteit en innovatie op het gebied van veiligheidsschoeisel. Met exclusieve technologieën zoals AirTech© en TPU-skin© is Base Protection toegewijd aan het aanbieden van betrouwbare, hoogwaardige producten om professionals veilig te houden.
Deze schoenen combineren comfort, veiligheid en prestaties om optimale bescherming te bieden in alle situaties. De Rafting Top schoen heeft een stevige, duurzame leren voering. Het is een schoen uit de S3-categorie, die de voet beschermt tegen perforatie van de zool en vallende voorwerpen. De zool biedt uitstekende grip op natte en geoliede oppervlakken.
Dit topmodel biedt uitstekende enkelondersteuning, waardoor hij ideaal is voor gebruik op losse en ongelijke ondergrond.Specificaties - Totaal gewicht van het paar: 1.080 kg voor maat 42. - Schoenhoogte: 145 mm (topmodel) - Bovenmateriaal: gevet volnerfleder. - Binnenvoering: hoogwaardige 3D-stof.
Binnenvoering: high-tech 3D stof met SmellStop technologie. - Zool: PU structuur en TPU-Skin grip coating, Airtech anti-vermoeidheid.Normen De Rafting Top schoenen van Base Protection voldoen aan de norm EN ISO 20345:2022 in de categorie S3L FO SRC, de meest uitgebreide voor gebruik in droge omgevingen.
De FO-categorie verwijst naar de bestendigheid van de zool tegen koolwaterstoffen.Gebruiksaanwijzing Schoenen mogen alleen worden gereinigd met een zachte borstel en een beetje water. Gebruik geen detergenten, producten op alcoholbasis of conventionele lederreinigers.
Voor een betere hygiëne berg je de schoenen na gebruik op in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vocht.Merkinformatie Base Protection is een merk dat bekend staat om zijn kwaliteit en innovatie op het gebied van veiligheidsschoeisel. Met exclusieve technologieën zoals AirTech© en TPU-skin© is Base Protection toegewijd aan het aanbieden van betrouwbare, hoogwaardige producten om professionals veilig te houden.
Sterke punten
- De AirTech© + TPU-skin© antivermoeidheidsinlegzool biedt optimaal comfort en demping in de hiel. - De niet-metalen, lichtgewicht, warmte-isolerende SlimCap veiligheidsneus biedt effectieve bescherming tegen stoten tot 200 N. - De inlegzolen hebben een antibacteriële SmellStop-geurvoering voor optimale hygiëne. - De Fresh'N Flex antiperforatie-inlegzool biedt maximale bescherming tegen scherpe voorwerpen.
Het Fresh'N Flex antiperforatie-inzetstuk biedt maximale bescherming tegen scherpe voorwerpen. - Het topmodel verbetert de stabiliteit van de enkel op oneffen terrein.
Toepassingen
Rafting Top schoeisel is ideaal voor gebruik in de bouw, algemene industrie, transport en logistiek. Ze moeten worden gebruikt in droge omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,43 excl. BTW
/ paar
€ 98,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen