BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER ESD S1P MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1212-0WB-46
Rubix:A0950281
Fabrikant:CA-B1212-0WB 46
EAN:8052530120392

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER ESD S1P MT 46
De I-CYBER veiligheidsschoenen van Base Protection combineren geavanceerde technologie met uitzonderlijk comfort voor veeleisende professionals. Deze lage schoenen zijn ontworpen om vermoeidheid te verminderen en optimale bescherming te bieden, en zijn duurzaam, ademend en stijlvol.
Features:
Deze veiligheidsschoenen combineren een ergonomisch ontwerp met innovatieve materialen om optimaal comfort en bescherming te bieden. Hun dempende zool bevat gepatenteerde AirTech technologie die de druk op het middenvoetsbeentje vermindert en voor een uitstekende gewichtsverdeling zorgt. Dankzij de TPU Skin zijn deze schoenen ESD-goedgekeurd voor gebruik in gebieden die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen. De SmellStop voering voorkomt onaangename geurtjes dankzij een permanente antibacteriële behandeling. De niet-metalen veiligheidsneus en de ademende technische stof verhogen het comfort en garanderen maximale veiligheid.
Specificaties:
- Referentie: CA-B1212-0WB.
- Veiligheidscategorie: S1P ESD SRC.
- Leverbare maten: 36 t/m 47.
- Uitneembare anatomische Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO binnenzool met luchtcirculatie.
- Ultradunne 6,5 mm niet-metalen veiligheidsneus, vermindert de druk op de tenen.
- Zeer ademend bovenwerk van 3D technische stof en microvezel.
- Lekbestendige tussenzool van ballistisch materiaal.
- Geurstop behandeling met biocide zinkpyrithion.
- Gewatteerde kraag om druk op de hiel te verminderen.
- Koolwaterstofbestendige zool.
Standaarden:
I-CYBER schoenen voldoen aan de strenge normen van EN ISO 20345 (S1P categorie) en garanderen bescherming tegen stoten, perforatie, elektrostatische (ESD) en uitglijden (SRC). Ze zijn ook CE-gecertificeerd, in overeenstemming met de PBM-verordening (EU) 2016/425. Bovendien zijn ze compatibel met de toevoeging van steunzolen en orthopedische inlegzolen volgens DGUV 112-191.
Brand informatie:
Base Protection is een Italiaans bedrijf dat bekend staat om zijn innovatie op het gebied van voetbeschermingsmiddelen. Het merk is gebaseerd op waarden als kwaliteit en ergonomie en zet zich in voor het creëren van comfortabele en functionele veiligheidsoplossingen. Met meer dan 20 jaar ervaring onderscheidt Base Protection zich door zijn gepatenteerde technologieën die een revolutie teweegbrengen op het gebied van comfort en veiligheid op de werkplek.
Features:
Deze veiligheidsschoenen combineren een ergonomisch ontwerp met innovatieve materialen om optimaal comfort en bescherming te bieden. Hun dempende zool bevat gepatenteerde AirTech technologie die de druk op het middenvoetsbeentje vermindert en voor een uitstekende gewichtsverdeling zorgt. Dankzij de TPU Skin zijn deze schoenen ESD-goedgekeurd voor gebruik in gebieden die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen. De SmellStop voering voorkomt onaangename geurtjes dankzij een permanente antibacteriële behandeling. De niet-metalen veiligheidsneus en de ademende technische stof verhogen het comfort en garanderen maximale veiligheid.
Specificaties:
- Referentie: CA-B1212-0WB.
- Veiligheidscategorie: S1P ESD SRC.
- Leverbare maten: 36 t/m 47.
- Uitneembare anatomische Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO binnenzool met luchtcirculatie.
- Ultradunne 6,5 mm niet-metalen veiligheidsneus, vermindert de druk op de tenen.
- Zeer ademend bovenwerk van 3D technische stof en microvezel.
- Lekbestendige tussenzool van ballistisch materiaal.
- Geurstop behandeling met biocide zinkpyrithion.
- Gewatteerde kraag om druk op de hiel te verminderen.
- Koolwaterstofbestendige zool.
Standaarden:
I-CYBER schoenen voldoen aan de strenge normen van EN ISO 20345 (S1P categorie) en garanderen bescherming tegen stoten, perforatie, elektrostatische (ESD) en uitglijden (SRC). Ze zijn ook CE-gecertificeerd, in overeenstemming met de PBM-verordening (EU) 2016/425. Bovendien zijn ze compatibel met de toevoeging van steunzolen en orthopedische inlegzolen volgens DGUV 112-191.
Brand informatie:
Base Protection is een Italiaans bedrijf dat bekend staat om zijn innovatie op het gebied van voetbeschermingsmiddelen. Het merk is gebaseerd op waarden als kwaliteit en ergonomie en zet zich in voor het creëren van comfortabele en functionele veiligheidsoplossingen. Met meer dan 20 jaar ervaring onderscheidt Base Protection zich door zijn gepatenteerde technologieën die een revolutie teweegbrengen op het gebied van comfort en veiligheid op de werkplek.
- S1P ESD SRC - Bovenstuk: microvezel en technische stof - Voering: SmellStop - Teen: SlimCap - Inzetstuk: Fresh'n Flex - Zool: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin® - Maatbereik: 35-48
Sterke punten
- Optimaal comfort: schokabsorberende binnenzool.
- Geavanceerde bescherming: ultradunne niet-metalen neus en ballistische binnenzool van stof voor maximale veiligheid.
- Elektrostatische bescherming: ESD-gecertificeerde binnenzool voor gebruik in EPA.
- Langdurige hygiëne: permanente SmellStop antibacteriële behandeling.
- Geavanceerde bescherming: ultradunne niet-metalen neus en ballistische binnenzool van stof voor maximale veiligheid.
- Elektrostatische bescherming: ESD-gecertificeerde binnenzool voor gebruik in EPA.
- Langdurige hygiëne: permanente SmellStop antibacteriële behandeling.
Toepassingen
I-CYBER lage schoenen zijn ideaal voor gebruik binnenshuis in een groot aantal industrieën en werkomgevingen, waaronder:
- Productie: bescherming tegen lek- en splintergevaar.
- Logistiek en opslag: comfort voor lange perioden van lopen of staan.
- Bouw: weerstand tegen stoten en perforaties.
- Industrieel onderhoud: geschikt voor elektrostatische omgevingen.
- Lichte industrie: veelzijdig schoeisel voor dagelijks gebruik.
- Productie: bescherming tegen lek- en splintergevaar.
- Logistiek en opslag: comfort voor lange perioden van lopen of staan.
- Bouw: weerstand tegen stoten en perforaties.
- Industrieel onderhoud: geschikt voor elektrostatische omgevingen.
- Lichte industrie: veelzijdig schoeisel voor dagelijks gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,01 excl. BTW
/ paar
€ 81,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46