EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN SPA LG S2 D MT 37
Veiligheidsschoen Laag Spa blauw/grijs S2 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:706540-37
Rubix:22222619
EAN:8715316043222

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN SPA LG S2 D MT 37
Een eigentijds ontwerp dat geïnspireerd is op outdoorschoenen en ook de perfecte pasvorm doet daaraan denken. Het nubuckleren buitenwerk zorgt voor goede ondersteuning van de voet en is tegelijkertijd zacht, soepel en comfortabel. Je blijft de hele dag heerlijk fris, dankzij Hydro-Tec® Sanitized Silver, Emma's unieke innovatie voor droge voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,04 excl. BTW
/ paar
€ 124,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
37