BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER FLUO ESD S1P MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER FLUO ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1212-0WA 40
Rubix:A0949214
Fabrikant:CA-B1212-0WA 40
EAN:8052530120200

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CYBER FLUO ESD S1P MT 40
De I-CYBER FLUO ESD is een veiligheidsschoen uit de Record lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. Schoenen uit de Record antivermoeidheidslijn zijn het antwoord op de vraag naar lichtgewicht veiligheidsschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | marineblauw |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,01 excl. BTW
/ paar
€ 81,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
