BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-META ESD S3L MT 39
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-META ESD S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1233-0WA 39
Rubix:A0949570
Fabrikant:CA-B1233-0WA 39
EAN:8050503223897




Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-META ESD S3L MT 39
200 Joule bestendige teenkap, Schokabsorptie in het enkelgebied, Antistatische schoenen, Doordringen van water en absorptie van het bovenmateriaal, Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen, Bescherming van de middenvoet, Antislip-, brandstof- en oliebestendige rubberen buitenzool, SR - slipremmende keramiek en glycerine, Dames wijdte 10.5, Heren wijdte 12, Veganvriendelijke veiligheidsschoenen, Orthopedisch voetbed op maat conform Europese normen DGUV 112-191, Punctievaste zool, Waterafstotend textiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,59 excl. BTW
/ paar
€ 93,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
