BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ROSA ESD LG S1PS W MT 41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ROSA ESD LG S1PS W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:719-66106-41-W
Rubix:A0615718
Fabrikant:719-66106-41-W
EAN:8712843709454

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ROSA ESD LG S1PS W MT 41
Lichtgewicht lage S1PS veiligheidsschoen met een perfecte leest voor vrouwen. Rosa kenmerkt zich door een lichte, ademende bovenkant van zwart textiel en suède. De superlichte hi-elastische rebound EVA-tussenzool zorgt voor comfort, terwijl de FlexGuard® composiet antiperforatie-inleg scherpe objecten buiten de zool houdt. De rubberen buitenzool biedt de juiste balans tussen energieteruggave, schokabsorptie en stabiliteit. Deze schoen is ideaal voor werken in de logistiek en magazijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,45 excl. BTW
/ paar
€ 103,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
