BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-ROBOX ESD S3 MT 35

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-ROBOX ESD S3

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B1210-0WA 35
Rubix:A0950265
Fabrikant:CA-B1210-0WA 35
EAN:8052530120972
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-ROBOX ESD S3 MT 35

Technische samenvatting

EU Schoenmaat35
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-ROBOX ESD S3 MT 35


Waterafstotend bovenwerk van Nabutek leer. Slijtvaste veiligheidsneus. Dunne niet-metalen veiligheidsneus: dikte gereduceerd tot 6,5 mm bij de punt. Perfect voorgevormde teenbeschermingsband om druk en letsel aan de toppen van de tenen te voorkomen. Voering van technische 3D-stof voor maximaal ademend vermogen, met antibacteriële behandeling om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en blijvende onaangename geurtjes te elimineren. AirTech + Tpu Skin binnenzool: de echte antivermoeidheidszool. Een exclusieve technologie die de harde, compacte dikte van het loopvlak vermindert. Het resultaat: meer elasticiteit met een schokabsorberend effect. Uitneembare anatomische Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO inlegzool, met luchtcirculatie. EN ISO 20345: 2011 S3 CI ESD SRC norm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat35
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalnubuck
Metaalvrijja
Middenvoet beschermingnee
Beveiligingscategories3 src
Slipweerstandja
Materiaalwaterafstotend nabutek leer
72,52 excl. BTW
/ paar
87,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

35