JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3 MT 42

JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Jalas:1718-42
Rubix:A0222296
EAN:6408487501739
JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3 MT 42
Technische samenvatting
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : JALAS VEILIGHEIDSSCHOEN 1718 ZENIT ESD HG S3 MT 42


De JALAS Zenit 1718 van Ejendals is een S3 SRC hoge veiligheidsschoen van de Zenit serie. Dit model is ontworpen voor professioneel, regelmatig gebruik en biedt een uitgebalanceerde combinatie van bescherming en draagcomfort.

Kenmerken:
De JALAS Zenit 1718 combineert een waterafstotende schacht van met PU gecoate splitleder met een BOA® Fit System (passysteem), wat zorgt voor een stabiele pasvorm en snel aan- en uittrekken. De aluminium JALAS® veiligheidsneus beschermt de voorvoet, terwijl een stalen inzetstuk met perforatiebescherming doordringing voorkomt. De JALAS 8217 FX2 Climate binnenzool is geventileerd en is voorzien van een dubbele impactbeschermingszone in PORON® XRD®. De buitenzool in RPU garandeert een goede grip en is oliebestendig. Antistatische eigenschappen (ESD), een tong met vouw, een gewatteerde schacht, ProNose-teenversterking, veterogen en een Stabilizator maken het geheel compleet.

Specificaties:
• Bovenmateriaal: met PU gecoat leer, splitleder
• Voeringmateriaal: polyester, polyamide
• Inlegzool: textiel, soepel E.V.A., polyester-gebaseerd geleidend draad, merinowol, dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®
• Tussenzool: PU
• Buitenzool: RPU, oliebestendig
• Antiperforatiebescherming (spijkerbescherming): staal
• Veiligheidsneus: aluminium
• Sluitingssysteem (vastmaken): BOA® Fit System
• Eigenschappen: antistatisch, waterafstotend
• Kleur: zwart

Normen:
• EN ISO 20345 S3, SRC: veiligheidseisen voor professionele veiligheidsschoenen met penetratiebescherming en gecontroleerde slipweerstand
• DGUV 112-191: geschikt voor orthopedische aanpassingen
• IEC 61340-5-1 (ESD): eisen inzake elektrostatische ontlading
• Verordening (EU) 2016/425: conformiteit met het PBM-regelgevingskader

Sterke punten

• Snelle en consistente afstelling dankzij BOA®
• Gerichte demping door PORON® XRD®-inzetstukken en FX2 Climate-inlegzool
• Betrouwbare grip op gladde of vettige ondergronden dankzij oliebestendige RPU-zool
• Verhoogde schokabsorptie door Ergothan-systeem en PORON® XRD®
• Versterkte voorvoetbescherming met aluminium neus, stalen antiperforatieplaat en ProNose-versterking
• Duurzaam comfort door gewatteerde schacht, tong met vouw en antistatische eigenschappen

Toepassingen

Deze veiligheidsschoen is geschikt voor werkzaamheden waarbij risico op zoolperforatie en aanwezigheid van oliën een S3-bescherming en gecontroleerde slipweerstand vereisen. Deze is ideaal voor industriële onderhoudswerkzaamheden, logistiek en magazijnen, bouw, productie en mechanische werkplaatsen. Dit product is geschikt voor gebruik het hele jaar door, zowel binnen als buiten, en voor functies met veel verplaatsingen of langdurig staan, zoals onderhoudstechnici, lijnoperators, heftruckchauffeurs, monteurs en productiemedewerkers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
189,63 excl. BTW
/ paar
229,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

Select varianten (9)