Referenties
Base Protection:CA-B0951-CWB 39
Rubix:A0950670
Fabrikant:CA-B0951-CWB 39
EAN:8034003177300

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN IZAR TOP S3 MT 39
S3 CI SRC. Bovenstuk: waterdichte microvezel. Voering: SmellStop. Inzetstuk: Fresh'n Flex. Teenkap: SlimCap. Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid en noppen. Maatbereik: 36-48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | blauw |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,85 excl. BTW
/ paar
€ 67,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
