BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGY TOP S3L MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGY TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1042-1WB 40
Rubix:A0949617
Fabrikant:CA-B1042-1WB 40
EAN:8052530127803

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGY TOP S3L MT 40
De K-BOOGY TOP is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Beveiligingscategorie | s3l |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,32 excl. BTW
/ paar
€ 146,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
