BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-MASSIVE S3S MT 37
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-MASSIVE S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1611-0WA 37
Rubix:A0950015
Fabrikant:CA-B1611-0WA 37
EAN:8052530123072

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-MASSIVE S3S MT 37
Bovenwerk :geolied waterafstotend leer met interne zijrits.Voering :SmellStop anti-geur en antibacterieel.Inzet :Fortrex-systeem.Neus :SlimCap.Zool :PU\Rubber HRO.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | airtech pu + hro rubber, dubbele dichtheid |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | geolied waterafstotend leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,54 excl. BTW
/ paar
€ 170,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
