BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ENERGY BOA S3 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ENERGY BOA S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B1007-0WA 47
Rubix:A0950297
Fabrikant:CA-B1007-0WA 47
EAN:8050262502790

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ENERGY BOA S3 MT 47
- S3 HRO SRC
- BAND: Waterafstotende stof
- LINDER: SmellStop
- INERT: Fresh'n Flex
- BUTTOM: Aluminium
- FOIL: Dual-density PU/HRO rubber i-daptive® technologie
- Maatbereik: 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,12 excl. BTW
/ paar
€ 153,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
