ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL SL 46 BLUE 2.0 ESD S1 W14 MT50
Veiligheidsschoen SL 46 Blue ESD S1 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:23314 S1 50
Rubix:A0098331
Fabrikant:23314 S1 50
EAN:4043692408712

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL SL 46 BLUE 2.0 ESD S1 W14 MT50
SL 46 blue, Weite 14 | ESD, Breedte 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,15 excl. BTW
/ paar
€ 222,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
50