BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-FLICK ESD S3S MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-FLICK ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1049-0WA-42
Rubix:A0949370
Fabrikant:CA-B1049-0WA-42
EAN:8050503228373

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-FLICK ESD S3S MT 42
De K-FLICK ESD is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3S. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,33 excl. BTW
/ paar
€ 111,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
