ATLAS ERGO-MED VEILIGHEIDSSCHOEN 500 BLUE S3 W10 MT 37
Veiligheidsschoen Ergo-Med 500 Blueline S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:95600 S3 37
Rubix:22886546
EAN:4043692230672

Productdetails : ATLAS ERGO-MED VEILIGHEIDSSCHOEN 500 BLUE S3 W10 MT 37
ERGO-MED 500 blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, Stalen neus, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,23 excl. BTW
/ paar
€ 128,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37