Referenties
Base Protection:CA-B1000-0WB 46
Rubix:A0950831
Fabrikant:CA-B1000-0WB 46
EAN:8054633494059

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-ROAD S3 MT 46
De K-ROAD veiligheidsschoenen van Base Protection zijn ontworpen om optimale S3 veiligheid te bieden. Deze schoenen combineren prestaties, comfort en duurzaamheid om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende professionals.
Eigenschappen: De K-ROAD lage veiligheidsschoenen hebben een naadloos bovenwerk van nubuckleer, een antibacteriële SmellStop voering, een aluminium veiligheidsneus, TPU hielbescherming, Fresh'n Flex® ballistische tussenzool, Dry'n Air Omnia voetbed voor ademend vermogen en een zool met dubbele dichtheid en i-daptive® technologie voor dynamisch comfort. Dit is een schoen met een sportief ontwerp die geweldig is om elke dag te dragen.
Specificaties: - Bovenmateriaal: waterafstotend nubuckleer - Voeringmateriaal: synthetische 3D-stof - Zoolmateriaal: polyurethaan met dubbele dichtheid en rubberen buitenzool - Gewicht: 600 g (maat 42) - Hoogte: 87 mm - Bescherming: anti-perforatie, anti-slip, anti-bacterieel. Bescherming: anti-perforatie, anti-schok, anti-statisch, koude- en warmte-isolatie, energieabsorptie van de hiel, weerstand tegen koolwaterstoffen, grip op olieachtige en zeepachtige oppervlakken, weerstand tegen binnendringen van water.
Normen: De K-ROAD mixed veiligheidsschoenen van Base Protection voldoen aan EN ISO 20345:2012 in de categorie S3 HRO HI CI SRC en garanderen bescherming die voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Gebruiksaanwijzing: Voor optimaal gebruik reinigt u de schoenen met zachte borstels en water. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën.
Bewaar het schoeisel op een schone, droge plaats bij kamertemperatuur om de levensduur te verlengen.Merkinformatie: Base Protection is een Italiaans merk gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatief veiligheidsschoeisel, opgericht in 2005. Het combineert comfort, design en gepatenteerde technologieën om optimale bescherming te bieden. Met meer dan 5 miljoen verkochte paren in meer dan 50 landen is het toonaangevend in de sector.
Eigenschappen: De K-ROAD lage veiligheidsschoenen hebben een naadloos bovenwerk van nubuckleer, een antibacteriële SmellStop voering, een aluminium veiligheidsneus, TPU hielbescherming, Fresh'n Flex® ballistische tussenzool, Dry'n Air Omnia voetbed voor ademend vermogen en een zool met dubbele dichtheid en i-daptive® technologie voor dynamisch comfort. Dit is een schoen met een sportief ontwerp die geweldig is om elke dag te dragen.
Specificaties: - Bovenmateriaal: waterafstotend nubuckleer - Voeringmateriaal: synthetische 3D-stof - Zoolmateriaal: polyurethaan met dubbele dichtheid en rubberen buitenzool - Gewicht: 600 g (maat 42) - Hoogte: 87 mm - Bescherming: anti-perforatie, anti-slip, anti-bacterieel. Bescherming: anti-perforatie, anti-schok, anti-statisch, koude- en warmte-isolatie, energieabsorptie van de hiel, weerstand tegen koolwaterstoffen, grip op olieachtige en zeepachtige oppervlakken, weerstand tegen binnendringen van water.
Normen: De K-ROAD mixed veiligheidsschoenen van Base Protection voldoen aan EN ISO 20345:2012 in de categorie S3 HRO HI CI SRC en garanderen bescherming die voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Gebruiksaanwijzing: Voor optimaal gebruik reinigt u de schoenen met zachte borstels en water. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën.
Bewaar het schoeisel op een schone, droge plaats bij kamertemperatuur om de levensduur te verlengen.Merkinformatie: Base Protection is een Italiaans merk gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatief veiligheidsschoeisel, opgericht in 2005. Het combineert comfort, design en gepatenteerde technologieën om optimale bescherming te bieden. Met meer dan 5 miljoen verkochte paren in meer dan 50 landen is het toonaangevend in de sector.
Sterke punten
- Optimale bescherming tegen stoten, schuren, trauma en ontwrichting. - Comfort en aanpassingsvermogen dankzij het dynamische i-daptive® systeem. - Duurzaamheid en weerstand tegen zware werkomstandigheden. - Aantrekkelijk, sportief ontwerp.
Toepassingen
K-ROAD gemengde veiligheidsschoenen zijn ideaal voor de bouw, lichte industrie, automobielindustrie, geautomatiseerde lijnen, service en ambachtelijke sectoren. Ze bieden betrouwbare bescherming en optimaal comfort in uiteenlopende werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,57 excl. BTW
/ paar
€ 120,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46