BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P MT 48

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B1005-0WB 48
Rubix:A0950547
Fabrikant:CA-B1005-0WB 48
EAN:8054633493670
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P MT 48

Technische samenvatting

EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P MT 48


Naadloos bovenwerk van ademende, scheurbestendige stof. 100% antibacteriële SmellStop voering. Aluminium veiligheidsneus. Uitneembare Dry'n Air Omnia binnenzool voor uitstekende ventilatie. Anti-perforatie inzetstuk in Fresh'n Flex ballistische stof. PU/rubberen HRO-zool met dubbele dichtheid + i-daptive®-technologie: absorbeert schokken, voert energie af en stabiliseert het lopen. Op maat gemaakte orthopedische voetpasvorm volgens Europese norm DGUV112-191.
Norm EN ISO 20345: 2011.

Sterke punten

Gepatenteerde i-daptive® technologie: garandeert het antivermoeidheidseffect door een deel van de geabsorbeerde energie te herstellen met behulp van een biomechanisch proces dat compatibel is met de loopcyclus. BOA®-sluitsysteem: micro-regelbaar, gemakkelijk te openen en te sluiten, voortdurend aangepast aan uw behoeften.

Toepassingen

Bouw, lichte industrie, auto-industrie, geautomatiseerde lijnen, diensten, ambachten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
Beveiligingscategories1p
Type sluitingboa
€ 120,74 excl. BTW
/ paar
€ 146,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

48