BASE VEILIGHEIDSSCHOEN KUMA TOP WIT S2 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN KUMA TOP WIT S2
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0966-0WA 47
Rubix:A0951086
Fabrikant:CA-B0966-0WA 47
EAN:8052530126943

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN KUMA TOP WIT S2 MT 47
Neus SlimCap. Zool met slipweerstand (SR). Antistatisch (A). Energieabsorptie (E). Schacht: waterafstotende microvezel. Anti-vermoeidheidszool AirTech monodensiteit. Vegan.
Sterke punten
Voering van waterdichte microvezel met hoge slipweerstand, dit model is geschikt voor elk type ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,01 excl. BTW
/ paar
€ 68,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
