BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LITIO WIT S2 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LITIO WIT S2
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0537-BWA 48
Rubix:A0950576
Fabrikant:CA-B0537-BWA 48
EAN:8032790802948

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LITIO WIT S2 MT 48
S2 SRC.
BOVENWERK: waterdichte microvezel.
VOERING: SmellStop.
TEENKAP: Staal.
ZOOL: AirTech anti-vermoeidheid + technologie Tpu-Skin® Life Plus.
BOVENWERK: waterdichte microvezel.
VOERING: SmellStop.
TEENKAP: Staal.
ZOOL: AirTech anti-vermoeidheid + technologie Tpu-Skin® Life Plus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,91 excl. BTW
/ paar
€ 70,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
