UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3 MT 41.11
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3
Zie technische informatieReferenties
Uvex:6503241
Rubix:22723348
Fabrikant:6503241
EAN:4031101609720

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 2 65032 HOOG S3 MT 41.11
Lichte en flexibele S3-veiligheidsschoen in leder met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC).
ESD-gecertificeerd: <35 MO.
Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant.
100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit.
Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim.
Antistatische uitneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort.
Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen.
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare.
Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom.
Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning.
Reflecterende elementen.
Meerdere breedtematen beschikbaar.
EN-ISO 20345 S3 SRC ESD.
ESD-gecertificeerd: <35 MO.
Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant.
100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit.
Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim.
Antistatische uitneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort.
Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen.
Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare.
Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom.
Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning.
Reflecterende elementen.
Meerdere breedtematen beschikbaar.
EN-ISO 20345 S3 SRC ESD.
Size 41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,83 excl. BTW
/ paar
€ 164,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen