BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LIVERPOOL ESD S3S MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LIVERPOOL ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1729-0WA-46
Rubix:A0949287
Fabrikant:CA-B1729-0WA-46
EAN:8050503229530

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LIVERPOOL ESD S3S MT 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,81 excl. BTW
/ paar
€ 96,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
