ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 80 BLUE 2.0 ESD HG S2 W10 MT36
Veiligheidsschoen SL 80 Blue ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44700 S2 36
Rubix:22887746
Fabrikant:44700-36
EAN:4043692274010

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 80 BLUE 2.0 ESD HG S2 W10 MT36
SL 80 blue | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,77 excl. BTW
/ paar
€ 127,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36