BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1711-1WC-42
Rubix:A0949656
Fabrikant:CA-B1711-1WC-42
EAN:8050503221053

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS MT 42
S1PS ESD LG FO SR.
Bovenwerk: veloursleer.
Voering: SmellStop geurwerend en antibacterieel.
Inlegzool: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
Neusbescherming: SlimCap.
Zool: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
Bovenwerk: veloursleer.
Voering: SmellStop geurwerend en antibacterieel.
Inlegzool: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
Neusbescherming: SlimCap.
Zool: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | oranje |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,18 excl. BTW
/ paar
€ 104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
