BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS MT 43
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1711-1WC 43
Rubix:A0949655
Fabrikant:CA-B1711-1WC 43
EAN:8050503221060

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MADRID ESD S1PS MT 43
S1PS ESD LG FO SR.
Bovenwerk: veloursleer.
Voering: SmellStop geurwerend en antibacterieel.
Inlegzool: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
Neusbescherming: SlimCap.
Zool: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
Bovenwerk: veloursleer.
Voering: SmellStop geurwerend en antibacterieel.
Inlegzool: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
Neusbescherming: SlimCap.
Zool: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,18 excl. BTW
/ paar
€ 104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
