ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL RUNNER 145 ESD S1P W10 MT 39
Veiligheidsschoen Alu-Tec 370 ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:27400 39
Rubix:A0790019
Fabrikant:27400 39
EAN:4043692171074

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL RUNNER 145 ESD S1P W10 MT 39
alu-tec 370 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,69 excl. BTW
/ paar
€ 129,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39