BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MONTMARTRE S3S MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MONTMARTRE S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0136-0WA-38
Rubix:A0949165
Fabrikant:CA-B0136-0WA-38
EAN:8050503225556

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MONTMARTRE S3S MT 38
De MONTMARTRE is een veiligheidsschoen uit de Smart lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3S. De goede prijs-kwaliteitverhouding is wat de Smart lijn kenmerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,37 excl. BTW
/ paar
€ 56,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
