Referenties
Base Protection:CA-B0118-PWA 45
Rubix:A0950772
Fabrikant:CA-B0118-PWA 45
EAN:8032790807745

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MOZART S3 MT 45
S3 SRC UGG: Waterafstotend nerfleder LINDER: SmellStop INSERT: Fresh'n Flex TOE CAP: Steel SOLE: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin® Maatbereik: 36-49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,44 excl. BTW
/ paar
€ 77,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
