GISS VEILIGHEIDSSCHOEN ROCA HOOG S1PS FO ESD MT 42 - 899174
ROCA H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899174
Rubix:A0912403
EAN:3660338528118






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN ROCA HOOG S1PS FO ESD MT 42 - 899174
De GISS ROCA H hoge veiligheidsschoenen zijn ontworpen om bescherming, comfort en lichtgewicht te combineren in droge werkomgevingen. De unisex en metaalvrije constructie maakt gebruik van technische materialen die gericht zijn op slijtvastheid en de dissipatie van elektrostatische lading.
Kenmerken:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn opgebouwd rond een gebreide textiele schacht die bestand is tegen slijtage, wrijving, torsie en buiging, terwijl de luchtcirculatie wordt bevorderd. De veiligheidsneus in glasvezel en de metaalvrije textiele antipenetratiezool vormen een beschermende barrière zonder het gewicht te verhogen. De buitenzool in polyurethaan met dubbele densiteit draagt bij aan schokabsorptie en stabiliteit tijdens het lopen, ook op gladde ondergronden. De High-Dry voering met hoog absorptievermogen helpt om een droog intern klimaat te behouden, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: ROCA H
• Type: hoge veiligheidsschoenen
• Ontwerp: unisex (heren/dames)
• Veiligheidscategorie: S1PS SR FO
• Gewicht: 560 g (maat 42)
• Schacht: slijtvast gebreid textiel
• Voering: High-Dry, hydrofiel en sneldrogend
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PS
• Binnenzool: PU-schuim (polyurethaan)
• Buitenzool: polyurethaan dubbele densiteit, slipvast
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, 0,1 MΩ tot 100 MΩ
• Alternatieve versie: ook beschikbaar in laag model (ROCA)
• Verpakking: eco-ontworpen met gerecyclede materialen, bedrukt met inkten op waterbasis, bescherming met recyclebare LDPE-stickers
Normen:
• CE-markering – Verordening (EU) 2016/425: deze markering bevestigt dat de ROCA H-veiligheidsschoenen voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die van toepassing zijn op persoonlijke beschermingsmiddelen.
• EN ISO 20345:2022 (S1PS SR FO): deze norm definieert de fundamentele en aanvullende eisen die van toepassing zijn op veiligheidsschoenen, waaronder mechanische weerstand en voetbescherming.
• EN IEC 61340-4-3:2018: deze norm regelt de prestaties van schoenen die statische elektriciteit afvoeren, geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Kenmerken:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn opgebouwd rond een gebreide textiele schacht die bestand is tegen slijtage, wrijving, torsie en buiging, terwijl de luchtcirculatie wordt bevorderd. De veiligheidsneus in glasvezel en de metaalvrije textiele antipenetratiezool vormen een beschermende barrière zonder het gewicht te verhogen. De buitenzool in polyurethaan met dubbele densiteit draagt bij aan schokabsorptie en stabiliteit tijdens het lopen, ook op gladde ondergronden. De High-Dry voering met hoog absorptievermogen helpt om een droog intern klimaat te behouden, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Referentie: ROCA H
• Type: hoge veiligheidsschoenen
• Ontwerp: unisex (heren/dames)
• Veiligheidscategorie: S1PS SR FO
• Gewicht: 560 g (maat 42)
• Schacht: slijtvast gebreid textiel
• Voering: High-Dry, hydrofiel en sneldrogend
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PS
• Binnenzool: PU-schuim (polyurethaan)
• Buitenzool: polyurethaan dubbele densiteit, slipvast
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, 0,1 MΩ tot 100 MΩ
• Alternatieve versie: ook beschikbaar in laag model (ROCA)
• Verpakking: eco-ontworpen met gerecyclede materialen, bedrukt met inkten op waterbasis, bescherming met recyclebare LDPE-stickers
Normen:
• CE-markering – Verordening (EU) 2016/425: deze markering bevestigt dat de ROCA H-veiligheidsschoenen voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die van toepassing zijn op persoonlijke beschermingsmiddelen.
• EN ISO 20345:2022 (S1PS SR FO): deze norm definieert de fundamentele en aanvullende eisen die van toepassing zijn op veiligheidsschoenen, waaronder mechanische weerstand en voetbescherming.
• EN IEC 61340-4-3:2018: deze norm regelt de prestaties van schoenen die statische elektriciteit afvoeren, geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Sterke punten
• Geschikt voor ESD-gevoelige zones dankzij metaalvrije dissipatieve constructie
• Verminderde milieu-impact door eco-verpakking en gerecyclede materialen
• Minder vermoeidheid tijdens het lopen dankzij PU-zool met dubbele dichtheid en geïntegreerde demping
• Thermisch comfort door ademende schacht en sneldrogende voering
• Verminderde milieu-impact door eco-verpakking en gerecyclede materialen
• Minder vermoeidheid tijdens het lopen dankzij PU-zool met dubbele dichtheid en geïntegreerde demping
• Thermisch comfort door ademende schacht en sneldrogende voering
Toepassingen
De GISS ROCA H veiligheidsschoenen zijn geschikt voor droge werkomgevingen waar bescherming en mobiliteit vereist zijn. Ze worden gebruikt in transport, logistiek, handling en dienstverlenende sectoren, evenals in de bouwsector en de auto-industrie. Dankzij de metaalvrije en ESD-dissipatieve eigenschappen zijn ze ook geschikt voor gebruik in zones waar controle van elektrostatische lading noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1ps sr fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ paar
€ 64,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
42