BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NATRIUM WIT S2 MT 44
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NATRIUM WIT S2
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0980-0WA 44
Rubix:A0950222
Fabrikant:CA-B0980-0WA 44
EAN:8050262508327



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NATRIUM WIT S2 MT 44
Neus Slimcap, Zool met slipweerstand (SRC), Antistatisch (A), Thermische isolatie, Energieabsorptie (E), Weerstand tegen waterpenetratie (WR), Metatarsale bescherming (M), Schacht : waterdichte microvezelvoering, Zool AirTech monodensiteit
Sterke punten
Waterdichte microvezelvoering en hoge slipweerstand, dit model is geschikt voor elk type ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,43 excl. BTW
/ paar
€ 69,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
