BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK ESD S1PS MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1704-0WD-47
Rubix:A0949765
Fabrikant:CA-B1704-0WD-47
EAN:8050503220544

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NEW YORK ESD S1PS MT 47
- S1PS ESD SC LG FO SR
- UGG: Technische stof
- LID: Geur- en bacteriewerend SmellStop
- VOERING: Fresh'n Flex Plus Super Light anti-perforatie
- TENENKAP: SlimCap
- ZOLEN: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | blauw |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
