BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6 MT 37

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0985-0WB 37
Rubix:A0949969
Fabrikant:CA-B0985-0WB 37
EAN:8052530128046
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6 MT 37
Technische samenvatting
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurwit
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6 MT 37


Neus SlimCap, zool (SR), thermische isolatie, energieabsorptie (E), weerstand tegen waterindringing (WR). Bovenwerk: waterafstotende microvezel, zool AirTech monodensiteit. Vegan.

Sterke punten

Conform de norm S6 is hij waterdicht en biedt daardoor maximale bescherming tegen water, modder en andere vloeistoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurwit
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDnee
Waterbestendigja
Beveiligingscategories6
Slipweerstandja
Type sluitinginstappen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,77 excl. BTW
/ paar
79,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

37
Select varianten (14)