ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 64 BLUE 2.0 ESD LG S2 W12 MT47
Veiligheidsschoen SL 64 Blue ESD S2 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:49212 S2 47
Rubix:22888041
Fabrikant:49212-47
EAN:4043692283685

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 64 BLUE 2.0 ESD LG S2 W12 MT47
SL 64 blue | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,81 excl. BTW
/ paar
€ 121,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47