Referenties
Base Protection:CA-B0167-PWB 40
Rubix:A0950893
Fabrikant:CA-B0167-PWB 40
EAN:8057741712671

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIGALLE S3 MT 40
Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer. 100% antibacteriële SmellStop voering. Fresh'n Flex niet-metalen anti-lek tussenzool. Metalen veiligheidsneus. AirTech PU-zool met enkele dichtheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,98 excl. BTW
/ paar
€ 62,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
