BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIGALLE S3 MT 47

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIGALLE S3

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0167-PWB 47
Rubix:A0950905
Fabrikant:CA-B0167-PWB 47
EAN:8057741712749
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIGALLE S3 MT 47
Technische samenvatting
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PIGALLE S3 MT 47


Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer. 100% antibacteriële SmellStop voering. Fresh'n Flex niet-metalen anti-lek tussenzool. Metalen veiligheidsneus. AirTech PU-zool met enkele dichtheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,98 excl. BTW
/ paar
62,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

47
Select varianten (12)