ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 565 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT42
Veiligheidsschoen Alu-Tec 565 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:34300 S3 42
Rubix:22882596
Fabrikant:34300 42
EAN:4043692101217

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 565 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT42
Een voelbare reductie van het gewicht verhoogt het loopcomfort van een veiligheidsschoen. Bij de echte lichtgewichten onder de veiligheidsschoenen horen de ATLAS® alu-tec® modellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige kwaliteit aluminium. Deze lichte schoen verhoogt het goede gevoel en biedt de hoogste veiligheid.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen conform EN ISO 2345 S3
• Alu-tec aluminium neus
• Aktiv-X® actief ademende binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN Loopzool
• Ondoordringbare XP-tussenzool van Polyamide laminaat
• Alu-tec aluminium neus
• Aktiv-X® actief ademende binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN Loopzool
• Ondoordringbare XP-tussenzool van Polyamide laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,12 excl. BTW
/ paar
€ 122,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42