BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKET ESD S3 MT 39
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKET ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1502-0WA-39
Rubix:A0950428
Fabrikant:CA-B1502-0WA 39
EAN:8050262504695

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKET ESD S3 MT 39
UGG: Waterafstotend nerfleder. VOERING: SmellStop Deluxe. Binnenvoering: Fresh'n Flex. TENENKAP: SpaceCap. Zool: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid en noppen.
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Metaalvrij | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,23 excl. BTW
/ paar
€ 95,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
