BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SELFIE S3 MT 43

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SELFIE S3

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B0240-AWA-43
Rubix:A0950466
Fabrikant:CA-B0240-AWA 43
EAN:8032790801507
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SELFIE S3 MT 43
Technische samenvatting
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SELFIE S3 MT 43


Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer gecertificeerd tegen binnendringend water. Gewatteerde kraag voorkomt peesontsteking. Lichtgewicht aluminium veiligheidsneus, bestand tegen 200 J. AirTech + tpu-Skin® schokabsorberende antivermoeidheidszool, gepatenteerde basisbescherming die de dikte van het harde loopvlak vermindert met een grotere elasticiteit; het effect van het absorberen van impactenergie tijdens het lopen houdt de voet fris en dynamisch. Niet-metalen Fresh'n Flex vel in ballistische stof, gecertificeerd met 0 mm perforatie volgens 20345: 2011 (4,5 mm nagel - 1100Newton kracht). Anatomische Dry'n Air gel-inlegzool, uitneembaar, luchtcirculatiesysteem, gel-inzetstuk dat de luchtcirculatie in de schoen verbetert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurbruin
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3 src
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,48 excl. BTW
/ paar
108,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

43
Select varianten (10)