GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COROPUNA HG S3S SR MT 48 - 880813

SCHOENEN COROPUNA S3 SRC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880813
Rubix:22851831
EAN:3660338343155
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COROPUNA HG S3S SR MT 48 - 880813

Technische samenvatting

EU Schoenmaat48
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COROPUNA HG S3S SR MT 48 - 880813


De GISS Coropuna veiligheidsschoenen bieden optimale bescherming zonder in te boeten op comfort. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals en zijn zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten.

Kenmerken:
De Coropuna is een hoge veiligheidsschoen die robuustheid en ergonomie combineert. Het bovenwerk in glad volnerfleer is waterafstotend behandeld om bestand te zijn tegen vocht en regen, terwijl de inzetstukken van ademend mesh zorgen voor een uitstekende ventilatie en overmatige transpiratie voorkomen. De honingraatvoering bevordert de luchtcirculatie en beperkt warmteopbouw. De brede, lichte composiet veiligheidsneus van 200 joule beschermt de tenen zonder deze te knellen. De soepele, niet-magnetische composiet tussenzool biedt een doeltreffende bescherming tegen spijkers en scherpe voorwerpen. De PU/PU-zool met dubbele dichtheid met grofprofiel garandeert een optimale grip op verschillende soorten ondergrond. Strategisch geplaatste verstevigingen aan de voor- en achterzijde verlengen de levensduur van de schoen bij intensief gebruik.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Bovenwerk: glad volnerfleer, waterafstotend behandeld
• Inzetstukken: ademend mesh
• Voering: ademende honingraat
• Veiligheidsneus: composiet 200 joule, breed en licht
• Antiperforatiezool: soepele, niet-magnetische composiet
• Zool: PU/PU met grof profiel
• Leest: 11
• Gewicht: 641 g per schoen (maat 42)
• Hak: voorgevormd, asymmetrisch

Normen:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze voldoen aan de norm EN ISO 20345, categorie S3S. Dit omvat een verhoogde bestendigheid tegen koolwaterstoffen (FO) en een uitstekende slipweerstand op keramische en stalen vloeren dankzij hun SR-classificatie.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Uitstekende ventilatie dankzij mesh en honingraatvoering
• Verhoogde bescherming met composiet neus van 200 joule en antiperforatie tussenzool
• Lichtgewicht ontwerp voor dagelijks comfort
• Optimale grip op natte en olieachtige vloeren dankzij zoom met grofprofiel
• Slijtvastheid door verstevigingen voor- en achteraan

Toepassingen

De Coropuna is ideaal voor industriële omgevingen waar bescherming en comfort essentieel zijn. Ze is bijzonder geschikt voor professionals in de logistiek, het onderhoud, de bouw en de productie. Dankzij het lichte en ademende ontwerp is deze schoen geschikt voor langdurig gebruik bij actieve en mobiele werkposten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat48
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
€ 65,18 excl. BTW
/ stuk
€ 78,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

EU Schoenmaat

48