Referenties
Base Protection:CA-B0240-AWA 47
Rubix:A0950462
Fabrikant:CA-B0240-AWA 47
EAN:8032790801545

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SELFIE S3 MT 47
Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer gecertificeerd tegen binnendringend water. Gewatteerde kraag voorkomt peesontsteking. Lichtgewicht aluminium veiligheidsneus, bestand tegen 200 J. AirTech + tpu-Skin® schokabsorberende antivermoeidheidszool, gepatenteerde basisbescherming die de dikte van het harde loopvlak vermindert met een grotere elasticiteit; het effect van het absorberen van impactenergie tijdens het lopen houdt de voet fris en dynamisch. Niet-metalen Fresh'n Flex vel in ballistische stof, gecertificeerd met 0 mm perforatie volgens 20345: 2011 (4,5 mm nagel - 1100Newton kracht). Anatomische Dry'n Air gel-inlegzool, uitneembaar, luchtcirculatiesysteem, gel-inzetstuk dat de luchtcirculatie in de schoen verbetert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,48 excl. BTW
/ paar
€ 108,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
