ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR DUO 455 HI HRO LG S3 W10 MT37
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 455 HI HRO LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:3100 S3 37
Rubix:22881337
Fabrikant:3100-37
EAN:4043692067063

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR DUO 455 HI HRO LG S3 W10 MT37
Duo Soft 455 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Laag, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Hittebestendige loopzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen