Referenties
Base Protection:CA-B0603-CWA 47
Rubix:A0950866
Fabrikant:CA-B0603-CWA 47
EAN:8057741713715

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SOCCER S1P MT 47
Voering: SmellStop 100% antibacterieel Bovenstuk: Cordura® en suèdeleer Inzetstuk: Fresh'n Flex + Dry'n Air zool Teenkap: SlimCap Type: laag uitgesneden schoen Zool: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin met laag profiel.
Norm: EN ISO 20345: 2012 S1P SRC.
Norm: EN ISO 20345: 2012 S1P SRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Niet-magnetisch | ja |
| Materiaal | cordura en suèdeleer |
| Type zool | anti-vermoeidheid airtech + tpu-skin met laag profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,47 excl. BTW
/ paar
€ 88,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
