BASE VEILIGHEIDSSCHOEN STOCKHOLM ESD BOA S1PS MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN STOCKHOLM ESD BOA S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1708-0WA 42
Rubix:A0949670
Fabrikant:CA-B1708-0WA 42
EAN:8050503220773

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN STOCKHOLM ESD BOA S1PS MT 42
S1PS ESD SC LG FO SR.
BOVENWERK: Technische stof.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
BOVENWERK: Technische stof.
VOERING: SmellStop anti-geur en antibacterieel.
INZET: Fresh’n Flex Plus Super Light anti-perforatie.
NEUS: SlimCap.
ZOOL: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
| Secundaire kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,86 excl. BTW
/ paar
€ 138,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
