BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX TOP S3S MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX TOP S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1610-0WA 40
Rubix:A0950038
Fabrikant:CA-B1610-0WA 40
EAN:8052530122846

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX TOP S3S MT 40
Bovenwerk :gevet waterafstotend leer.Voering :SmellStop anti-geur en antibacterieel.Inlegzool :Systeem Fortrex.Teenbescherming :SlimCap.Zool :PU\Rubber HRO.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | pu + hro rubber, dubbele dichtheid |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gevet waterafstotend leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,28 excl. BTW
/ paar
€ 156,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
