BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST TOP BOA S7S MT 37
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST TOP BOA S7S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1613-0WA 37
Rubix:A0949999
Fabrikant:CA-B1613-0WA 37
EAN:8052530123201

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-ROBUST TOP BOA S7S MT 37
S7S HRO CI HI LG SC FO SR UGG: Waterafstotend gevet leer met H2STOP membraan LINDER: Primaloft VOERING: Fortrex systeem TOE CAP: SlimCap ZOLEN: PU\Caoutchouc HRO Maatbereik: 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | dubbele dichtheid airtech pu / hro rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterafstotend vetleer + primaloft + fortrex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,97 excl. BTW
/ paar
€ 235,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
