BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL MID S3S MT 37
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL MID S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1601-0WB 37
Rubix:A0950080
Fabrikant:CA-B1601-0WB 37
EAN:8052530122426



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL MID S3S MT 37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | zwart |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,95 excl. BTW
/ paar
€ 135,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
