BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL TOP S3S MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL TOP S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1610-0WB 42
Rubix:A0950023
Fabrikant:CA-B1610-0WB 42
EAN:8052530122990

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-WALL TOP S3S MT 42
De veiligheidsschoenen T-WALL TOP van Base Protection bieden geavanceerde bescherming voor veeleisende werkomgevingen. Dankzij hun robuuste en innovatieve ontwerp garanderen deze schoenen optimale weerstand tegen perforatie, uitglijden en extreme temperaturen.
Kenmerken :
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen om maximale veiligheid te bieden met langdurig comfort. Ze bevatten het Fortrex-systeem, een ware schokabsorberende schild dat extra steun biedt aan hiel en enkel. De HRO-buitenzool van rubber zorgt voor uitzonderlijke grip, zelfs op de meest gladde oppervlakken, en is bestand tegen extreme temperaturen. De schacht van volnerfleer met vetting, naadloos, biedt soepelheid en robuustheid en is waterafstotend. De Slimcap-neus van composietmateriaal vermindert de dikte bij de neus met 35% vergeleken met de marktstandaarden, waardoor de druk op de tenen afneemt. Bovendien garandeert de anatomische inlegzool Dry’n Air een optimale luchtcirculatie voor een altijd droge en comfortabele voet.
Specificaties :
- Referentie Base Protection : CA-B1610-0WB.
- Veiligheidscategorie : S3S HRO CI HI LG SC FO SR
- Gewicht : 840 g per schoen (maat 42).
- Pasvorm : 12.
- Schoenhoogte : 190 mm.
- Schachtmateriaal : volnerfleer met vetting.
- Voeringmateriaal : ademende 3D Hi-Tech stoffen.
- Constructietype : Strobel met tweedensiteit geïnjecteerde PU (polyurethaan) en rubberzool.
- Anti-perforatie-insert : Fortrex.
- Inlegzool : Dry’n Air Omnia (uitneembaar, ademend en geparfumeerd).
- Andere gecertificeerde compatibele inlegzolen : Dry’n Air Gel, Dry’n Air Scan&Fit Omnia, Secosol, Secosol Dynamic.
- Slipweerstand (SRC) :
- SRA : 0,5 (volledige zool op zeepachtig oppervlak).
- SRB : 0,26 (volledige zool op olieachtig oppervlak).
- Thermische isolatie : tegen warmte en tegen koude.
Normen :
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn een PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan de norm EN ISO 20345 en vallen onder de volgende categorieën :
- S3S : waterpenetratieweerstand, anti-perforatiezool, beschermneus.
- HRO : hittebestendigheid van de zool (tot 300 °C).
- CI : isolatie van de voet tegen koude.
- HI : isolatie van de voet tegen warmte.
- LG : gripsysteem voor ladders.
- SC : slijtvastheid van de neus.
- FO : bestendigheid van de zool tegen koolwaterstoffen.
- SR : slipweerstand SRA + SRB.
Bovendien zijn ze compatibel met het dragen van steunzolen en orthopedische inlegzolen conform de norm DGUV112-191.
Merkinformatie:
Base Protection, opgericht in Italië, is een erkend merk op het gebied van veiligheidsschoenen vanwege zijn technologische innovaties en inzet voor het comfort van werknemers. Het bedrijf ontwikkelt ergonomische oplossingen die veiligheid en prestaties op het werk optimaliseren. Dankzij hoogwaardige materialen en gepatenteerde technologieën heeft Base Protection zich gepositioneerd als een belangrijke speler op de markt. De aanpak combineert design, comfort en bescherming, en garandeert schoenen die geschikt zijn voor de meest veeleisende omgevingen.
Kenmerken :
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen om maximale veiligheid te bieden met langdurig comfort. Ze bevatten het Fortrex-systeem, een ware schokabsorberende schild dat extra steun biedt aan hiel en enkel. De HRO-buitenzool van rubber zorgt voor uitzonderlijke grip, zelfs op de meest gladde oppervlakken, en is bestand tegen extreme temperaturen. De schacht van volnerfleer met vetting, naadloos, biedt soepelheid en robuustheid en is waterafstotend. De Slimcap-neus van composietmateriaal vermindert de dikte bij de neus met 35% vergeleken met de marktstandaarden, waardoor de druk op de tenen afneemt. Bovendien garandeert de anatomische inlegzool Dry’n Air een optimale luchtcirculatie voor een altijd droge en comfortabele voet.
Specificaties :
- Referentie Base Protection : CA-B1610-0WB.
- Veiligheidscategorie : S3S HRO CI HI LG SC FO SR
- Gewicht : 840 g per schoen (maat 42).
- Pasvorm : 12.
- Schoenhoogte : 190 mm.
- Schachtmateriaal : volnerfleer met vetting.
- Voeringmateriaal : ademende 3D Hi-Tech stoffen.
- Constructietype : Strobel met tweedensiteit geïnjecteerde PU (polyurethaan) en rubberzool.
- Anti-perforatie-insert : Fortrex.
- Inlegzool : Dry’n Air Omnia (uitneembaar, ademend en geparfumeerd).
- Andere gecertificeerde compatibele inlegzolen : Dry’n Air Gel, Dry’n Air Scan&Fit Omnia, Secosol, Secosol Dynamic.
- Slipweerstand (SRC) :
- SRA : 0,5 (volledige zool op zeepachtig oppervlak).
- SRB : 0,26 (volledige zool op olieachtig oppervlak).
- Thermische isolatie : tegen warmte en tegen koude.
Normen :
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn een PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan de norm EN ISO 20345 en vallen onder de volgende categorieën :
- S3S : waterpenetratieweerstand, anti-perforatiezool, beschermneus.
- HRO : hittebestendigheid van de zool (tot 300 °C).
- CI : isolatie van de voet tegen koude.
- HI : isolatie van de voet tegen warmte.
- LG : gripsysteem voor ladders.
- SC : slijtvastheid van de neus.
- FO : bestendigheid van de zool tegen koolwaterstoffen.
- SR : slipweerstand SRA + SRB.
Bovendien zijn ze compatibel met het dragen van steunzolen en orthopedische inlegzolen conform de norm DGUV112-191.
Merkinformatie:
Base Protection, opgericht in Italië, is een erkend merk op het gebied van veiligheidsschoenen vanwege zijn technologische innovaties en inzet voor het comfort van werknemers. Het bedrijf ontwikkelt ergonomische oplossingen die veiligheid en prestaties op het werk optimaliseren. Dankzij hoogwaardige materialen en gepatenteerde technologieën heeft Base Protection zich gepositioneerd als een belangrijke speler op de markt. De aanpak combineert design, comfort en bescherming, en garandeert schoenen die geschikt zijn voor de meest veeleisende omgevingen.
Sterke punten
- Maximale veiligheid : geavanceerde bescherming tegen perforaties, schokken en uitglijden.
- Optimaal comfort : anatomische ademende inlegzool Dry’n Air.
- Versterkte ondersteuning : Fortrex-systeem dat stabiliteit en schokabsorptie biedt.
- Verhoogde robuustheid : schacht van volnerfleer met vetting, waterafstotend en naadloos.
- Aanpasbaarheid : geschikt voor buitenomgevingen dankzij een zool die bestand is tegen extreme temperaturen.
- Innovatie : dunne en lichte Slimcap-neus die de druk op de tenen vermindert.
- Hygiëne gegarandeerd : antibacteriële voering SmellStop die slechte geuren elimineert.
- Optimaal comfort : anatomische ademende inlegzool Dry’n Air.
- Versterkte ondersteuning : Fortrex-systeem dat stabiliteit en schokabsorptie biedt.
- Verhoogde robuustheid : schacht van volnerfleer met vetting, waterafstotend en naadloos.
- Aanpasbaarheid : geschikt voor buitenomgevingen dankzij een zool die bestand is tegen extreme temperaturen.
- Innovatie : dunne en lichte Slimcap-neus die de druk op de tenen vermindert.
- Hygiëne gegarandeerd : antibacteriële voering SmellStop die slechte geuren elimineert.
Toepassingen
De T-WALL TOP zijn geschikt voor diverse industriële sectoren waar veiligheid en comfort essentieel zijn :
- Bouw en wegenbouw : bescherming tegen perforatie- en verpletteringsrisico’s.
- Wegen en openbare werken : bestendigheid voor werkzaamheden met heet asfalt.
- Zware industrie : stabiliteit en grip op gladde en aan hitte blootgestelde vloeren.
- Ketelbouw en metaalbewerking : bescherming tegen extreme hitte.
- Logistiek en transport : langdurig comfort voor medewerkers onderweg.
- Buitenwerk : weerstand tegen extreme weersomstandigheden.
- Onderhoud en technische installaties : flexibiliteit en versterkte veiligheid.
- Bouw en wegenbouw : bescherming tegen perforatie- en verpletteringsrisico’s.
- Wegen en openbare werken : bestendigheid voor werkzaamheden met heet asfalt.
- Zware industrie : stabiliteit en grip op gladde en aan hitte blootgestelde vloeren.
- Ketelbouw en metaalbewerking : bescherming tegen extreme hitte.
- Logistiek en transport : langdurig comfort voor medewerkers onderweg.
- Buitenwerk : weerstand tegen extreme weersomstandigheden.
- Onderhoud en technische installaties : flexibiliteit en versterkte veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | pu / rubber hro met i-daptive® technologie |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | nubuckleer / geolied leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,28 excl. BTW
/ paar
€ 156,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
