BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TULUM TRAINER ESD S1PS MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TULUM TRAINER ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0666-0WC-40
Rubix:A0950102
Fabrikant:CA-B0666-0WC 40
EAN:8052530125915





Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TULUM TRAINER ESD S1PS MT 40
70% gerecyclede stof. 60% gerecyclede PL "weareco" voering. 100% gerecyclede PL gepersonaliseerde linten. 100% gerecyclede PL veters. Slimcap veiligheidsneus -40% CO²-uitstoot. Anti-lek stof 25% gerecycled PL. Technische stof 21% gerecycled plastic. TPU SKIN Gemaakt met 40% productieafval. Binnenzool: polyurethaan verkregen uit hernieuwbare plantaardige biomassa. Velours microvezel 45% gerecycled. Hielinzetstuk in TPU 95% gerecycled + 0,2% rubberpoeder afkomstig van banden.
Sterke punten
Milieuvriendelijke schoenen.
Toepassingen
Lichte industrie/diensten, ambachten, geavanceerde technologische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,00 excl. BTW
/ paar
€ 104,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
